エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの リュック
バックパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:279×177×431●容量:16.5L●カラー:ブラック●材質:ポリエステル(400デニール)●折りたたみサイズ:177(W)×50(D)×177(H)mm
注文コード
76581314
品番
EA927CE-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:279×177×431●容量:16.5L●カラー:ブラック●材質:ポリエステル(400デニール)●折りたたみサイズ:177(W)×50(D)×177(H)mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76581314
EA927CE-45
50434195
EA927CE-7
457x254x229mm リュックサック(黒)
エスコ
1個
¥
12,700
税込
¥
13,970
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です