EA927CE-47 バックパック エスコ 76581339 EA927CE-47 バックパック エスコ 76581339 EA927CE-47 バックパック エスコ 76581339

バックパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W×D×H)mm:330×228×482●容量:36L●カラー:グレー●材質:ポリエステル(600デニール) 注文コード76581339 品番EA927CE-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:330×228×482●容量:36L●カラー:グレー●材質:ポリエステル(600デニール) アズワン品番65-2247-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする