エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの リュック
バックパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:241×317×457●容量:28L●カラー:チャコールグレー●材質:ポリエステル(600デニール)
注文コード
76581357
品番
EA927CE-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:241×317×457●容量:28L●カラー:チャコールグレー●材質:ポリエステル(600デニール)
アズワン品番
65-2247-34
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76581357
EA927CE-49
76581366
EA927CE-50
バックパック
エスコ
1個
¥
9,000
税込
¥
9,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)