エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの リュック
バックパック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:241×317×457●容量:28L●カラー:ODH色●材質:ポリエステル(600デニール)
注文コード
76581366
品番
EA927CE-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:241×317×457●容量:28L●カラー:ODH色●材質:ポリエステル(600デニール)
アズワン品番
65-2247-35