エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの リュック
15.4L バックパック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76581497
品番
EA927CH-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,861
販売価格(税別)
¥
3,510
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:330×152×406●容量:15.4L●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック
アズワン品番
65-2246-71