エスコ
15.4L バックパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76581506
品番
EA927CH-117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:330×152×406●容量:15.4L●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ワインレッド
アズワン品番
65-2246-72