エビータ ダレスリュック
職人が1点ずつ丁寧に仕上げたダレスリュック。
ワンタッチ錠で開口部が大きく開き、物の出し入れがしやすい。
強燃&高密度ファブリック「エビータ」は、見た目以上に質感高く・撥水性があり・頑丈。
段使い用、通勤・通学などに最適。
- 用途
- ダレスリュック リュック
- 材質
- 本体/ナイロン(生地名:エビータ)、付属・持ち手/本革、底面(一部)/合成皮革(生地名:パトリック)
- 質量(g)
- 1000
- サイズ(cm)
- 約31×34×16
- 長さ(cm)
- リュックベルト:約53~85(着脱不可・長さ調節可能)
- 高さ(cm)
- 持ち手:約3
- 内容量
- 1個
注意
※画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。※マテリアルの製造ロット毎に若干の色ブレが生じる事が御座います。全てに人の手が関わっている証でもありますので、ご了承ください。
※予告なく仕様が変わる場合がございます。予めご了承下さい。
リュック の新着商品
カテゴリ


































