曜日別特売

タオル地ナップサック サンリオ ハローキティ

タオル地ナップサック サンリオ ハローキティ - 林

素材:本体・紐、綿100% 21番手シャーリング染料プリント 縫製 ループ紐 持ち手紐 ボタン
プリントデザインのタオル地ナップサック
中の荷物の落下防止スナップボタン付き

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
レッド
質量(g)
約76/枚
タイプ
ナップサック
長さ(cm)
約32×40
混率(%)
綿100
内容量
1個
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77800077ZP523200
¥800
¥798
¥878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする