林
タオル地ナップサック ミズノP5230
素材:本体・紐、綿100% 21番手シャーリング染料プリント 縫製 ループ紐 持ち手紐 ボタン
プリントデザインのタオル地ナップサック
中の荷物の落下防止スナップボタン付き
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ネイビー
質量(g)
約76/枚
タイプ
ナップサック
長さ(cm)
約32×40
混率(%)
綿100
内容量
1個
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77800305
ZP523000
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください