マット調スクエアデイパック-14L
シンプルなデザインのスクエアタイプのデイパック。
光沢を抑えた落ち着いた質感でカジュアルからきれいめまで幅広く対応します。
B4ファイル、タブレットに対応し、通学や通勤でもご使用いただけます。
背面は蒸れを抑えて快適に背負えるエアメッシュ生地。
- 仕様
- 背面:ファスナーポケット、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット
- 質量(g)
- 870
- 容量(L)
- 14
- 寸法(cm)
- 45×32×11
- 生地
- 【本体】PVC(光沢を抑えたマット調)【内装】ポリエステル
- 収納の目安
- B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
- 内容量
- 1本
バッグ の新着商品
カテゴリ


































