エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの トートバッグ
トートバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:419×178×356●容量:22.9L●色:ロイヤルブルー●材質:ポリエステル(600デニール)●重量(g):800
注文コード
76581576
品番
EA927CH-53A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:419×178×356●容量:22.9L●色:ロイヤルブルー●材質:ポリエステル(600デニール)●重量(g):800
アズワン品番
65-2247-43