曜日別特売
EA927CJ-53 35.9L ボストンバッグ エスコ 76581628

 

EA927CJ-53 35.9L ボストンバッグ エスコ 76581628
EA927CJ-53 35.9L ボストンバッグ エスコ 76581628
EA927CJ-53 35.9L ボストンバッグ エスコ 76581628
EA927CJ-53 35.9L ボストンバッグ エスコ 76581628

35.9L ボストンバッグ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W×D×H)mm:508×279×279●容量(L):35.9●色:ブラック●材質:ポリエステル(600デニール)注文コード76581628品番EA927CJ-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,036
販売価格(税別)
2,760
仕様●サイズ(W×D×H)mm:508×279×279●容量(L):35.9●色:ブラック●材質:ポリエステル(600デニール)アズワン品番65-2247-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: オートバイのリヤバッグ

用途には少し大きすぎたかもしれないが大は小を兼ねるため問題なし。
オートバイにはひもで固定するため型崩れしないようインナー箱を入れて使う予定。
製品としては縫い直した箇所があり、針穴が10個ほど点々と空いてたが実用上問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする