EA927SB-43 ミーティングバッグ エスコ 76581874

EA927SB-43 ミーティングバッグ エスコ 76581874 EA927SB-43 ミーティングバッグ エスコ 76581874

ミーティングバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76581874 品番EA927SB-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●商品名:フィンダッシュ デスクデスクバッグ●材質:ナイロン、ポリエステル●サイズ:340×80×300mm●規格:A4ヨコ●カラー:ブラウン アズワン品番65-2247-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする