エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの その他バッグ
ミーティングバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76581899
品番
EA927SB-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●商品名:フィンダッシュ デスクデスクバッグ●材質:ナイロン、ポリエステル●サイズ:340×80×300mm●規格:A4ヨコ●カラー:スカイブルー
アズワン品番
65-2248-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76581899
EA927SB-45
76581944
EA927SB-50
ミーティングバッグ
エスコ
1個
¥
1,480
税込
¥
1,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)