ミーティングバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76581908 品番EA927SB-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●商品名:フィンダッシュ デスクデスクバッグ●材質:ナイロン、ポリエステル●サイズ(W×D×H)mm:340×110×360●規格:A4●色:紺●収納サイズ:102×316×258mm アズワン品番65-2248-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする