エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの その他バッグ
ミーティングバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76581917
品番
EA927SB-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●商品名:フィンダッシュ デスクデスクバッグ●材質:ナイロン、ポリエステル●サイズ(W×D×H)mm:340×110×360●規格:A4●色:緑●収納サイズ:102×316×258mm
アズワン品番
65-2248-04