エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの その他バッグ
ミーティングバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76581944
品番
EA927SB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●商品名:フィンダッシュ デスクデスクバッグ●材質:ナイロン、ポリエステル●サイズ(W×D×H)mm:340×110×360●規格:A4●色:青●収納サイズ:102×316×258mm
アズワン品番
65-2248-07