エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの キャビネット
エスコの 盤用キャビネット
ユニバーサルボックス(1-3方出)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76582723
品番
EA940CS-196
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
高耐候性
耐衝撃性HI
1個3役で便利な兼用ノック付
仕様
●仕様:1〜3放出●適合管:VE14・16・22●サイズ(W×D×H)mm:49×103×48●重量(g):92●材質:PVC●ノックアウト:側面:Φ27・22×4底面:Φ27・22×1●色:ベージュ
アズワン品番
65-2252-61