ユニバーサルボックス(異種管用/4方向

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76582748 品番EA940CS-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥831
販売価格(税別)
755

ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
オネジキャップ付
蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1〜4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。

仕様●仕様:1〜4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4)) アズワン品番65-2252-90
注意
※コネクタサイズ22のCD、PF管コネクタはGタイプをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする