先端交換式プラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76584026 品番 EA940DP-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥644
販売価格(税別)
585

機器に合わせて先端を自在に交換できます
電線をはんだ付けしてご使用ください

仕様●材質:黄銅●カラー:赤●定格:適合アタッチメントによる●耐電圧:AC500V (1分間)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール アズワン品番65-2254-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする