エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 差込みコネクタ
エスコの プラグジョイントコネクタ
先端交換式プラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76584053
品番
EA940DP-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥644
販売価格(税別)
¥
585
バスケットに入れる
機器に合わせて先端を自在に交換できます
電線をはんだ付けしてご使用ください
仕様
●材質:黄銅●カラー:緑●定格:適合アタッチメントによる●耐電圧:AC500V (1分間)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール
アズワン品番
65-2254-06
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表