M3PB1-06-11-SUB-BASE-KIT 個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD 76584706

個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)- 接続口径Rc1/8 注文コード76584706 品番M3PB1-06-11-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,437
販売価格(税別)
9,488
この商品は定格電圧・接続口径など266種類から選べます 他の種類を見る
種別部品 接続口径Rc1/8 ポート数3 定格電圧(V)- ソレノイド数- 配管方法- ねじの種類Rc 接続方式Rc 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする