エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの リレー
エスコの ソリッドステート・リレー
ソリッドステートリレー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-2255-24
注文コード
76584927
品番
EA940MT-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,597
販売価格(税別)
¥
3,270
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能です。
安全のための保護カバー付。
仕様
外来サージの吸収効果に優れています、動作表示灯により動作の確認が可能です、安全のための保護カバー付
定格入力電圧(V)
DC5〜24
定格負荷電圧(V)
AC24〜240
適合負荷
10A
アズワン品番
65-2255-24
耐電圧(V)
AC2500