エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの 収縮チューブ
熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
仕様
●材質:ポリオレフィン●全長:500mm●収縮前内径:19.0mm●収縮後内径:3.2mm●収縮後肉厚:3.2mm●最低完全収縮温度:120℃●収縮率:16%(6:1)●使用温度範囲:-55〜110℃●カラー:黒●耐電圧:600V
注文コード
76586625
品番
EA944B-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:ポリオレフィン●全長:500mm●収縮前内径:19.0mm●収縮後内径:3.2mm●収縮後肉厚:3.2mm●最低完全収縮温度:120℃●収縮率:16%(6:1)●使用温度範囲:-55〜110℃●カラー:黒●耐電圧:600V
アズワン品番
65-2259-61