熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 仕様●材質:ポリオレフィン●全長:500mm●収縮前内径:69.8mm●収縮後内径:11.7mm●収縮後肉厚:4.8mm●最低完全収縮温度:120℃●収縮率:16%(6:1)●使用温度範囲:-55〜110℃●カラー:黒●耐電圧:600V 注文コード76586634 品番EA944B-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:ポリオレフィン●全長:500mm●収縮前内径:69.8mm●収縮後内径:11.7mm●収縮後肉厚:4.8mm●最低完全収縮温度:120℃●収縮率:16%(6:1)●使用温度範囲:-55〜110℃●カラー:黒●耐電圧:600V アズワン品番65-2259-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする