エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの 収縮チューブ
熱収縮キャップ(端末保護用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●材質:ポリオレフィン●収縮前内径(最小):25.0mm●収縮後内径(最大):8.5mm●収縮後長さ:68.0mm(±10%)●収縮後肉厚:2.8mm(±10%)●収縮開始温度:120℃●使用温度範囲:-55〜110℃●重量:35g●カラー:黒●収縮率:50%(2:1)〜33%(3:1)
注文コード
76586643
品番
EA944B-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
RoHS対応品
仕様
●材質:ポリオレフィン●収縮前内径(最小):25.0mm●収縮後内径(最大):8.5mm●収縮後長さ:68.0mm(±10%)●収縮後肉厚:2.8mm(±10%)●収縮開始温度:120℃●使用温度範囲:-55〜110℃●重量:35g●カラー:黒●収縮率:50%(2:1)〜33%(3:1)
アズワン品番
65-2259-64
RoHS指令(10物質対応)
対応