熱収縮キャップ(端末保護用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●材質:ポリオレフィン●収縮前内径(最小):35.0mm●収縮後内径(最大):16.0mm●収縮後長さ:83.0mm(±10%)●収縮後肉厚:3.3mm(±10%)●収縮開始温度:120℃●使用温度範囲:-55〜110℃●重量:90g●カラー:黒 注文コード76586659 品番EA944B-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥517
販売価格(税別)
470
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
RoHS対応品

仕様●材質:ポリオレフィン●収縮前内径(最小):35.0mm●収縮後内径(最大):16.0mm●収縮後長さ:83.0mm(±10%)●収縮後肉厚:3.3mm(±10%)●収縮開始温度:120℃●使用温度範囲:-55〜110℃●重量:90g●カラー:黒 アズワン品番65-2259-65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする