エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
ケーブルストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
仕様
●全長(mm):240●幅(mm):16●入数(本):20●材質:フック側:PPループ側:ナイロン●色:赤●最大結束径(mm):65
注文コード
76587508
品番
EA944MA-615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長(mm):240●幅(mm):16●入数(本):20●材質:フック側:PPループ側:ナイロン●色:赤●最大結束径(mm):65
アズワン品番
65-2260-66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76587508
EA944MA-615
76587569
EA944MA-625
ケーブルストラップ
エスコ
1袋(20本)
¥
1,650
税込
¥
1,815
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)