エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの フレア式継手
フレキ管用 防水パッキンセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●<セット内容>:Oリング10枚、パッキン10枚●適合管サイズ(規格):PFS28●内径(Φmm):32.6●材質:NBR●重量(g):22●適合品番:フレキ管:EA947HN-29、30コネクタ:EA947HN-23D曲がりコネクタ(45°):EA947HN-23J
注文コード
76590396
品番
EA947HN-23K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
仕様
●<セット内容>:Oリング10枚、パッキン10枚●適合管サイズ(規格):PFS28●内径(Φmm):32.6●材質:NBR●重量(g):22●適合品番:フレキ管:EA947HN-29、30コネクタ:EA947HN-23D曲がりコネクタ(45°):EA947HN-23J
アズワン品番
65-2263-81