エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
引戸取手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ(mm):150●幅(mm):35●深さ(mm):13●材質:SUS304●取付穴径:Φ3mm
注文コード
76593467
品番
EA951C-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ(mm):150●幅(mm):35●深さ(mm):13●材質:SUS304●取付穴径:Φ3mm
アズワン品番
65-2283-46