エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
引戸・開き戸兼用取手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76593503
品番
EA951C-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ(mm):105●幅(mm):40●深さ(mm):13●取付穴径:2mm●材質:真鍮
アズワン品番
65-2283-50