EA951C-8 引戸取手(ステンレス製) エスコ 76593844 EA951C-8 引戸取手(ステンレス製) エスコ 76593844 EA951C-8 引戸取手(ステンレス製) エスコ 76593844

引戸取手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●長さ(mm):151●幅(mm):44●深さ(mm):11.4●材質:SUS304●取付穴径:Φ2.5mm 注文コード76593844 品番EA951C-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,155
販売価格(税別)
1,050
この商品は仕様など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様●長さ(mm):151●幅(mm):44●深さ(mm):11.4●材質:SUS304●取付穴径:Φ2.5mm アズワン品番65-2283-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする