エスコ
エスコの 扉部品
エスコの 扉・外装部品その他
万能すだれ巻上器 (シングル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76594228
品番
EA951CB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
長さ約180cmまで上げ下げできます。
すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます
仕様
●仕様:シングル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:88cmまで
アズワン品番
65-2284-31