万能すだれ巻上器 (ダブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76594237 品番EA951CB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥666
販売価格(税別)
605

長さ約180cmまで上げ下げできます。
すだれ幅176cm対応
すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます

仕様●仕様:ダブル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:176cmまで アズワン品番65-2284-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする