EA951HA-101 角型ハンドル(ステンレス製) エスコ 76594413 EA951HA-101 角型ハンドル(ステンレス製) エスコ 76594413 EA951HA-101 角型ハンドル(ステンレス製) エスコ 76594413

角型ハンドル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ:M4●ねじ間(mm):75●取手幅(mm):12●高さ(mm):24●有効ねじ深さ:7mm●材質:ステンレス(SUS304)●付属ねじ:トラス小ねじ M4×28 注文コード76594413 品番EA951HA-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,265
販売価格(税別)
1,150
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ヘアーライン仕上げ
トラス小ねじM4×28、2本付

仕様●ねじ:M4●ねじ間(mm):75●取手幅(mm):12●高さ(mm):24●有効ねじ深さ:7mm●材質:ステンレス(SUS304)●付属ねじ:トラス小ねじ M4×28 アズワン品番65-2287-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする