エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
角型ハンドル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ:M4●ねじ間(mm):95●取手幅(mm):12●高さ(mm):24●有効ねじ深さ:8mm●材質:ステンレス(SUS304)●付属ねじ:トラス小ねじ M4×28
注文コード
76594438
品番
EA951HA-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヘアーライン仕上げ
トラス小ねじM4×28、2本付
仕様
●ねじ:M4●ねじ間(mm):95●取手幅(mm):12●高さ(mm):24●有効ねじ深さ:8mm●材質:ステンレス(SUS304)●付属ねじ:トラス小ねじ M4×28
アズワン品番
65-2287-24