エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
ハンドル(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ:M4●ねじ間(mm):192●取手幅(mm):15●高さ(mm):28●有効ねじ深さ:10mm●材質:ハンドル:アルミ座:樹脂●付属ねじ:トラス小ねじ M4×30
注文コード
76594508
品番
EA951HA-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クローム+アルマイトシルバー仕上げ
トラス小ねじM4×30、2本付
仕様
●ねじ:M4●ねじ間(mm):192●取手幅(mm):15●高さ(mm):28●有効ねじ深さ:10mm●材質:ハンドル:アルミ座:樹脂●付属ねじ:トラス小ねじ M4×30
アズワン品番
65-2287-31