エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
座付取手(真鍮製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76594937
品番
EA951HA-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●プレートサイズ(mm):90×22●ねじ間:77mm●取手幅:10mm●高さ:21mm●材質:真鍮●取付穴径:3.5mm●付属品:皿木ねじ:3.1×20mm
アズワン品番
65-2286-89