EA951HA-53 座付取手(真鍮製) エスコ 76594955 EA951HA-53 座付取手(真鍮製) エスコ 76594955

座付取手(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76594955 品番EA951HA-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,727
販売価格(税別)
1,570
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●プレートサイズ(mm):105×22●ねじ間:132mm●取手幅:10mm●高さ:23mm●材質:真鍮●取付穴径:3.5mm●付属品:皿木ねじ:3.1×20mm アズワン品番65-2286-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする