エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
アーチェリーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ:M4●ねじ間:128mm●取手幅:10mm●高さ:28mm●材質:亜鉛ダイカスト●付属品:トラス小ねじ:M4×30mm●有効ねじ深さ:5mm
注文コード
76595059
品番
EA951HA-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじ:M4●ねじ間:128mm●取手幅:10mm●高さ:28mm●材質:亜鉛ダイカスト●付属品:トラス小ねじ:M4×30mm●有効ねじ深さ:5mm
アズワン品番
65-2287-06