エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
ブリッジハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ間:64mm●取手幅:57mm●深さ:23mm●全長(mm):81●幅(mm):10.5●有効ねじ深さ(mm):4●材質:亜鉛ダイカスト●付属品:トラスト小ねじ:M4×30
注文コード
76595156
品番
EA951HA-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじ間:64mm●取手幅:57mm●深さ:23mm●全長(mm):81●幅(mm):10.5●有効ねじ深さ(mm):4●材質:亜鉛ダイカスト●付属品:トラスト小ねじ:M4×30
アズワン品番
65-2287-16