エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
ブリッジハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ間:96mm●取手幅:86mm●深さ:24.5mm●全長(mm):113●幅(mm):9●有効ねじ深さ(mm):3●材質:亜鉛ダイカスト●付属品:トラス小ねじ:M4×30
注文コード
76595165
品番
EA951HA-87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじ間:96mm●取手幅:86mm●深さ:24.5mm●全長(mm):113●幅(mm):9●有効ねじ深さ(mm):3●材質:亜鉛ダイカスト●付属品:トラス小ねじ:M4×30
アズワン品番
65-2287-17