エスコ
エスコの 蝶番・ヒンジ
エスコの ステー
ステー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76595217
品番
EA951LE-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長(mm):317〜550●材質:ステンレス(SUS304)●付属ねじ:皿タッピンねじ 4.0×25●穴径:5.5mm
アズワン品番
65-2288-45