エスコ
エスコの 蝶番・ヒンジ
エスコの ステー
ステー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76595226
品番
EA951LE-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,136
販売価格(税別)
¥
3,760
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:317〜550mm●材質:ステンレス(SUS304)●付属品:皿タッピンねじ:4.0×25●適用扉:高さ:2000mmまで扉厚:25〜45mm巾:600〜910mm重量:20kg以下●取付穴径:Φ5.7mm
アズワン品番
65-2288-46