エスコ
エスコの 蝶番・ヒンジ
エスコの ステー
ステー(前蓋用/左右兼用/クローム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76595244
品番
EA951LE-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
クロームメッキ仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様
●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番
65-2288-48