EA954EA-132 デスクパーテーション エスコ 76595357 EA954EA-132 デスクパーテーション エスコ 76595357

デスクパーテーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76595357 品番EA954EA-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:450×109×450●材質:パネル:フェルト●重量:0.5kg●カラー:パネル/ライトグレーL字プレート/ホワイト●梱包:1個口/559×486×45mm・1.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする