エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの スタンドファイルボックス
ファイルスタンド(ファイル5冊付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76596294
品番
EA954TL-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
楽々収納とこまごま整理
A4よこ型用
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:327×120×237mm●重量(g):0.74kg●材質:本体/ポリプロピレンペーパーファイル/コートボール紙●カラー:クリア●付属品:ペーパーファイル5冊(5色)付 タイトルラベル1枚付
アズワン品番
65-2292-40