エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの スタンドファイルボックス
ファイルスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:119×247×310mm●重量(g):0.26kg●材質:ポリプロピレン●収納数:A4ファイル 4冊●カラー:ホワイト●その他:A4 タテヨコ自在型
注文コード
76596443
品番
EA954TL-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:119×247×310mm●重量(g):0.26kg●材質:ポリプロピレン●収納数:A4ファイル 4冊●カラー:ホワイト●その他:A4 タテヨコ自在型
アズワン品番
65-2291-85