エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの スタンドファイルボックス
ファイルスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:119×247×310mm●重量(g):0.26kg●材質:ポリプロピレン●収納数:A4ファイル 4冊●カラー:クリアブルー
注文コード
76596459
品番
EA954TL-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:119×247×310mm●重量(g):0.26kg●材質:ポリプロピレン●収納数:A4ファイル 4冊●カラー:クリアブルー
アズワン品番
65-2292-26