エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの スタンドファイルボックス
ブックスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:266×210×167●重量(g):570●材質:スチロール樹脂●カラー:クリアブルー
注文コード
76596486
品番
EA954TL-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タテ・ヨコ使えるブックスタンド
複数を連結して繋げて使用可能
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:266×210×167●重量(g):570●材質:スチロール樹脂●カラー:クリアブルー
アズワン品番
65-2292-29